曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7C - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
ガイドオプション
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24318605LEYG32MDS7C-150150-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318614LEYG32MDS7C-150-SAS21150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
250,640
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318623LEYG32MDS7C-150B-S5150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
173,910
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318639LEYG32MDS7C-150BF150-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(B) ロック付
154,280
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318648LEYG32MDS7C-150BF-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
272,030
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318657LEYG32MDS7C-150BF-S5S2H150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
276,100
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318666LEYG32MDS7C-200BF200-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(B) ロック付
154,280
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318675LEYG32MDS7C-3030-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318684LEYG32MDS7C-30BF30-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(B) ロック付
137,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318693LEYG32MDS7C-30BF-SAC2H30(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
289,740
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318709LEYG32MDS7C-30BF-S530(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
157,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318718LEYG32MDS7C-30BF-S5C2H30(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
280,060
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318727LEYG32MDS7C-300B300-(-) ケーブルなし(-) なし(B) ロック付
160,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318736LEYG32MDS7C-300BF-RAC2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) グリース保持機構付(B) ロック付
360,420
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする