SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNM2B
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318815
LEYG32MNM2B-300
CADデータダウンロード
¥87,840
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください