SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNYB
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318876
LEYG32MNYB-100
CADデータダウンロード
100
¥
68,920
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318885
LEYG32MNYB-300
CADデータダウンロード
300
¥
87,840
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318894
LEYG32MNYB-50
CADデータダウンロード
50
¥
65,010
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください