電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3B - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
ガイドオプション
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24319183LEYG32MS3B-100BF100-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(B) ロック付
126,230
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319199LEYG32MS3B-150B-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
255,370
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319208LEYG32MS3B-150B-S2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
227,810
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319217LEYG32MS3B-200200-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319226LEYG32MS3B-250-S5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
214,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319235LEYG32MS3B-250B-S5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
244,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319244LEYG32MS3B-300B-SAA21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
253,830
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319253LEYG32MS3B-300BF-R2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) グリース保持機構付(B) ロック付
250,640
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする