電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3C - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
ガイドオプション
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24319269LEYG32MS3C-100B-RAA21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
281,600
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319278LEYG32MS3C-100B-SAA2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
228,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319287LEYG32MS3C-150B-RA150(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
214,390
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319296LEYG32MS3C-150B-RAA2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
285,620
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319305LEYG32MS3C-150BF-R5A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) グリース保持機構付(B) ロック付
263,840
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319314LEYG32MS3C-250250-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
121,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319323LEYG32MS3C-250B-R5A2250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
262,130
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319339LEYG32MS3C-250B-R5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
270,270
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319348LEYG32MS3C-250F250-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(-) なし
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319357LEYG32MS3C-50B-S2A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
211,750
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319366LEYG32MS3C-50BF-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
218,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする