電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7A - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
ガイドオプション
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24319375LEYG32MS7A-100BF100-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(B) ロック付
142,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319384LEYG32MS7A-100BF-S5C2H100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
285,120
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319393LEYG32MS7A-200-SA200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
145,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319409LEYG32MS7A-200-SAB2200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
232,540
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319418LEYG32MS7A-200-SAB21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
247,450
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319427LEYG32MS7A-200-S2C2200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
258,120
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319436LEYG32MS7A-250250-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
131,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319445LEYG32MS7A-250B-R5C2250(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
328,130
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319454LEYG32MS7A-300BF-R5C11300(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) グリース保持機構付(B) ロック付
336,600
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319463LEYG32MS7A-300BF-S2C2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
300,910
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319479LEYG32MS7A-50BF-S5C2H50(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(F) グリース保持機構付(B) ロック付
281,220
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする