電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7C SMC

リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
モータオプション
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24319515 LEYG32MS7C-100B-RAC21
CADデータダウンロード
100 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし (B) ロック付
347,600
319,800
351,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319524 LEYG32MS7C-100B-SAC21
CADデータダウンロード
100 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) なし (B) ロック付
300,910
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319533 LEYG32MS7C-100F
CADデータダウンロード
100 - (-) ケーブルなし (F) グリース保持機構付 (-) なし
113,030
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319549 LEYG32MS7C-100F-RAS2
CADデータダウンロード
100 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (-) なし
264,500
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319558 LEYG32MS7C-100F-RAS2H
CADデータダウンロード
100 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (-) なし
268,570
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319567 LEYG32MS7C-150BF-R5
CADデータダウンロード
150 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
200,370
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319576 LEYG32MS7C-150BF-R5B21
CADデータダウンロード
150 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
301,900
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319585 LEYG32MS7C-150BF-S5
CADデータダウンロード
150 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
174,240
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319594 LEYG32MS7C-150BF-S5C21
CADデータダウンロード
150 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
303,710
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319603 LEYG32MS7C-200B-R5C1H
CADデータダウンロード
200 (C1) LECSC1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし (B) ロック付
323,070
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319619 LEYG32MS7C-200B-R5C2H
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし (B) ロック付
323,070
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319628 LEYG32MS7C-200B-SAC2H
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) なし (B) ロック付
306,630
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319637 LEYG32MS7C-200B-S5B1H
CADデータダウンロード
200 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (-) なし (B) ロック付
263,670
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319646 LEYG32MS7C-200BF-R5C21
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
329,840
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319655 LEYG32MS7C-30
CADデータダウンロード
30 - (-) ケーブルなし (-) なし (-) なし
107,640
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319664 LEYG32MS7C-30B-RAC21
CADデータダウンロード
30 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし (B) ロック付
342,540
319,800
351,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319673 LEYG32MS7C-30B-R5S21
CADデータダウンロード
30 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし (B) ロック付
287,540
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319689 LEYG32MS7C-30BF
CADデータダウンロード
30 - (-) ケーブルなし (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
137,060
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319698 LEYG32MS7C-30BF-R5
CADデータダウンロード
30 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
183,150
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319707 LEYG32MS7C-30BF-R5C2
CADデータダウンロード
30 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
304,480
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319716 LEYG32MS7C-30BF-R5C21
CADデータダウンロード
30 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
312,620
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319725 LEYG32MS7C-30BF-SAC2H
CADデータダウンロード
30 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
289,740
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319734 LEYG32MS7C-300B-SAC21
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) なし (B) ロック付
319,830
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319743 LEYG32MS7C-300BF-R5C21
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
336,600
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319759 LEYG32MS7C-300BF-SAB2H
CADデータダウンロード
300 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (F) グリース保持機構付 (B) ロック付
280,450
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319768 LEYG32MS7C-50
CADデータダウンロード
50 - (-) ケーブルなし (-) なし (-) なし
108,850
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319777 LEYG32MS7C-50-S2
CADデータダウンロード
50 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (-) なし (-) なし
120,730
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319786 LEYG32MS7C-50-S2S1
CADデータダウンロード
50 (S1) LECSS1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (-) なし (-) なし
218,520
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319795 LEYG32MS7C-50-S2S2
CADデータダウンロード
50 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) なし (-) なし
218,520
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319804 LEYG32MS7C-50-S5S2
CADデータダウンロード
50 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) なし (-) なし
220,660
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319813 LEYG32MS7C-50-S5S21
CADデータダウンロード
50 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) なし (-) なし
227,590
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24319829 LEYG32MS7C-50B-RAC21
CADデータダウンロード
50 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし (B) ロック付
343,700
319,800
351,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする