SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDC
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
ガイドオプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24320827
LEYG40LDC-100
CADデータダウンロード
100
(-) コントローラなし
¥
77,830
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320836
LEYG40LDC-150B-R16N1D
CADデータダウンロード
150
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
134,550
取扱い終了
返品不可
24320845
LEYG40LDC-50-S16P3D
CADデータダウンロード
50
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
97,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください