曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MDB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MDB - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24322568LEYG40MDB-200BF-S5AN1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
146,630
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322577LEYG40MDB-250C-S5250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322586LEYG40MDB-3030(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322595LEYG40MDB-30B30(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322613LEYG40MDB-5050(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
68,860
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322629LEYG40MDB-50-R1CP17----
134,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322638LEYG40MDB-50-R5CP18----
147,950
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322647LEYG40MDB-50-S5CP17----
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322559LEYG40MDB-150WF-RAMJSD150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
178,100
取扱い終了
返品不可
24322604LEYG40MDB-300-R31P1D300(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
133,980
取扱い終了
返品不可
24322656LEYG40MDB-50WF-R36N3D50(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする