SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZA
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24322963
LEYHG25LDNZA-100
CADデータダウンロード
100
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322979
LEYHG25LDNZA-150
CADデータダウンロード
150
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322988
LEYHG25LDNZA-200
CADデータダウンロード
200
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322997
LEYHG25LDNZA-50
CADデータダウンロード
50
¥
65,180
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください