SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZB
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323006
LEYHG25LDNZB-100
CADデータダウンロード
100
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323015
LEYHG25LDNZB-200
CADデータダウンロード
200
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323024
LEYHG25LDNZB-30
CADデータダウンロード
30
¥
64,520
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください