SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDS6C
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323094
LEYHG25LDS6C-50B
CADデータダウンロード
-
¥135,910
¥
129,800
¥142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323103
LEYHG25LDS6C-50B-S5
CADデータダウンロード
(-) ドライバなし
¥155,870
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323119
LEYHG25LDS6C-50B-S5C11
CADデータダウンロード
(C1) LECSC1 (100V~120V)
¥274,670
¥
259,800
¥285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください