SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LS6A
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類
(C2) LECSC2 (200V~230V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323198
LEYHG25LS6A-300B-R5C2
CADデータダウンロード
¥312,400
¥
289,800
¥318,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323207
LEYHG25LS6A-300B-R5C21
CADデータダウンロード
¥320,540
¥
299,800
¥329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください