SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZA
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323243
LEYHG25MDNZA-100
CADデータダウンロード
100
¥
63,640
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323259
LEYHG25MDNZA-150
CADデータダウンロード
150
¥
72,110
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323268
LEYHG25MDNZA-200
CADデータダウンロード
200
¥
72,110
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323277
LEYHG25MDNZA-50
CADデータダウンロード
50
¥
60,610
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください