曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS2A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24323313LEYHG25MDS2A-100-R2100
118,140
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323329LEYHG25MDS2A-150-R2150
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323338LEYHG25MDS2A-200-R2200
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323347LEYHG25MDS2A-50-R250
115,120
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする