SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS6A
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類
(C1) LECSC1 (100V~120V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
ガイドオプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323356
LEYHG25MDS6A-30-S2C11
CADデータダウンロード
(-) なし
¥231,940
¥
199,800
¥219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323365
LEYHG25MDS6A-30B-S2C11
CADデータダウンロード
(B) ロック付
¥265,930
¥
249,800
¥274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください