SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNYA
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323408
LEYHG25MNYA-30
CADデータダウンロード
¥
59,570
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください