曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2C - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)ガイドオプション(F) グリース保持機構付モータオプション(B) ロック付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24323523LEYHG25MS2C-300BF-S5A2H
222,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする