SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS6B
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
ガイドオプション
(F) グリース保持機構付
モータオプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323539
LEYHG25MS6B-150F-R5B1
CADデータダウンロード
150
(B1) LECSB1 (100V~120V)
¥226,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323548
LEYHG25MS6B-30F-S2S21
CADデータダウンロード
30
(S2) LECSS2 (200V~230V)
¥210,760
¥
199,800
¥219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください