電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MNZA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MNZA - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24324083LEYHG32MNZA-100100
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324099LEYHG32MNZA-150150
84,650
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324108LEYHG32MNZA-200200
84,650
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324117LEYHG32MNZA-5050
68,590
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする