SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3B
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24324169
LEYHG32MS3B-200-R5A2
CADデータダウンロード
200
(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥
222,090
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324178
LEYHG32MS3B-300BF-S5A1
CADデータダウンロード
300
(A1) LECSA1 (100V~120V)
¥
239,910
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください