曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1000

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1000 - SMC
ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24325919LEFB25T-1000-RAC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(8) DINレール取付形
164,560
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24325928LEFB25T-1000-R3CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
141,460
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24325937LEFB25T-1000-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
142,620
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24325946LEFB25T-1000-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
149,820
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326007LEFB25T-1000-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24325955LEFB25T-1000-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
122,760
取扱い終了
返品不可
24325964LEFB25T-1000-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
113,250
取扱い終了
返品不可
24325973LEFB25T-1000-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
109,340
取扱い終了
返品不可
24325989LEFB25T-1000-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
103,730
取扱い終了
返品不可
24325998LEFB25T-1000-S31P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
112,810
取扱い終了
返品不可
24326016LEFB25T-1000-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
105,880
取扱い終了
返品不可
24326025LEFB25T-1000-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
109,780
取扱い終了
返品不可
24326034LEFB25T-1000-6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
100,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする