電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1200 - SMC
ストローク(mm)1200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全22種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24326095LEFB25T-1200-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
145,040
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326104LEFB25T-1200-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
116,440
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326113LEFB25T-1200-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
153,890
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326129LEFB25T-1200-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
151,360
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326165LEFB25T-1200-R8AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
130,570
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326208LEFB25T-1200-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
103,620
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326235LEFB25T-1200-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
143,990
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326278LEFB25T-1200-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
113,740
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326077LEFB25T-1200-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
119,800
取扱い終了
返品不可
24326086LEFB25T-1200-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
117,750
取扱い終了
返品不可
24326138LEFB25T-1200-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
120,950
取扱い終了
返品不可
24326147LEFB25T-1200-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
107,950
取扱い終了
返品不可
24326156LEFB25T-1200-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
109,450
取扱い終了
返品不可
24326174LEFB25T-1200-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
133,800
取扱い終了
返品不可
24326183LEFB25T-1200-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
135,200
取扱い終了
返品不可
24326199LEFB25T-1200-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
94,200
取扱い終了
返品不可
24326217LEFB25T-1200-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
99,150
取扱い終了
返品不可
24326226LEFB25T-1200-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
96,100
取扱い終了
返品不可
24326244LEFB25T-1200-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
112,750
取扱い終了
返品不可
24326253LEFB25T-1200-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
114,250
取扱い終了
返品不可
24326269LEFB25T-1200-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
114,150
取扱い終了
返品不可
24326287LEFB25T-1200-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
87,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする