曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1900

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1900 - SMC
ストローク(mm)1900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24326829LEFB25T-1900-S51N-X1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,180
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24326813LEFB25T-1900-S16N1-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする