SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-2000B
ストローク(mm)
2000
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
25
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24326935
LEFB25T-2000B-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
111,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24326953
LEFB25T-2000B-R8AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
156,860
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24326944
LEFB25T-2000B-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
123,900
取扱い終了
返品不可
24326969
LEFB25T-2000B-S56N5D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
128,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630