電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-300 - SMC
ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全12種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24326987LEFB25T-300-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,910
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24326996LEFB25T-300-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327014LEFB25T-300-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
62,040
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327023LEFB25T-300-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
83,490
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327039LEFB25T-300-S3CE18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
120,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327048LEFB25T-300-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
118,250
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327005LEFB25T-300-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,800
取扱い終了
返品不可
24327057LEFB25T-300-S31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
93,340
取扱い終了
返品不可
24327066LEFB25T-300-S36N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
89,820
取扱い終了
返品不可
24327075LEFB25T-300-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,640
取扱い終了
返品不可
24327084LEFB25T-300-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
93,780
取扱い終了
返品不可
24327093LEFB25T-300-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
95,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする