電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-400 - SMC
ストローク(mm)400駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24327163LEFB25T-400-R3CP18-X1(C) JXCコントローラ付属
130,300
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24327188LEFB25T-400-R51P1-X1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
106,260
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
24327197LEFB25T-400-S3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,230
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
24327179LEFB25T-400-R36P1D-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,450
取扱い終了
返品不可
24327206LEFB25T-400-S5MJT-X1(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
99,250
取扱い終了
返品不可
24327215LEFB25T-400-S51N1-X1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする