SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-450
ストローク(mm)
450
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
25
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24327249
LEFB25T-450-S31P3-X1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥95,430
¥
86,980
¥95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24327233
LEFB25T-450-RA6N1D-X1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥106,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください