曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700 - SMC
ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全16種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24327809LEFB25T-700-R3CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
131,620
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327818LEFB25T-700-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
133,650
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327845LEFB25T-700-R8AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
116,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327854LEFB25T-700-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
69,140
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327766LEFB25T-700-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
120,400
取扱い終了
返品不可
24327775LEFB25T-700-RA6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
122,100
取扱い終了
返品不可
24327784LEFB25T-700-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
122,100
取扱い終了
返品不可
24327793LEFB25T-700-RB6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
138,160
取扱い終了
返品不可
24327827LEFB25T-700-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,910
取扱い終了
返品不可
24327836LEFB25T-700-R51P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,110
取扱い終了
返品不可
24327863LEFB25T-700-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
108,570
取扱い終了
返品不可
24327879LEFB25T-700-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
94,330
取扱い終了
返品不可
24327888LEFB25T-700-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
96,640
取扱い終了
返品不可
24327897LEFB25T-700-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
98,290
取扱い終了
返品不可
24327906LEFB25T-700-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,730
取扱い終了
返品不可
24327915LEFB25T-700-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする