曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-800 - SMC
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全24種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24327994LEFB25T-800-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
97,020
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328003LEFB25T-800-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
131,950
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328064LEFB25T-800-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
92,900
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328089LEFB25T-800-S5CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
134,310
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328098LEFB25T-800-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
131,780
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24327949LEFB25T-800-RAMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
135,580
取扱い終了
返品不可
24327958LEFB25T-800-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
110,200
取扱い終了
返品不可
24327967LEFB25T-800-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
108,700
取扱い終了
返品不可
24327976LEFB25T-800-RBMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(D) DINレール取付形
153,340
取扱い終了
返品不可
24327985LEFB25T-800-R1MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(D) DINレール取付形
109,340
取扱い終了
返品不可
24328019LEFB25T-800-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
103,240
取扱い終了
返品不可
24328028LEFB25T-800-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
105,380
取扱い終了
返品不可
24328037LEFB25T-800-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
134,970
取扱い終了
返品不可
24328046LEFB25T-800-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
108,150
取扱い終了
返品不可
24328055LEFB25T-800-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
108,150
取扱い終了
返品不可
24328073LEFB25T-800-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
99,450
取扱い終了
返品不可
24328107LEFB25T-800-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
111,820
取扱い終了
返品不可
24328116LEFB25T-800-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
103,150
取扱い終了
返品不可
24328125LEFB25T-800-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
104,720
取扱い終了
返品不可
24328134LEFB25T-800-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
104,450
取扱い終了
返品不可
24328143LEFB25T-800-S51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
106,100
取扱い終了
返品不可
24328159LEFB25T-800-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
99,110
取扱い終了
返品不可
24328168LEFB25T-800-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
101,700
取扱い終了
返品不可
24328177LEFB25T-800-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
90,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする