曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-900

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-900 - SMC
ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全14種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24328265LEFB25T-900-R8AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
120,620
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328283LEFB25T-900-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,060
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328299LEFB25T-900-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,710
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328317LEFB25T-900-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
73,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328326LEFB25T-900-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,150
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328344LEFB25T-900-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,280
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24328229LEFB25T-900-RA6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
127,550
取扱い終了
返品不可
24328238LEFB25T-900-RB6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
144,430
取扱い終了
返品不可
24328247LEFB25T-900-RC6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
152,240
取扱い終了
返品不可
24328256LEFB25T-900-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,810
取扱い終了
返品不可
24328274LEFB25T-900-R86N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
128,590
取扱い終了
返品不可
24328308LEFB25T-900-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,150
取扱い終了
返品不可
24328335LEFB25T-900-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
93,340
取扱い終了
返品不可
24328353LEFB25T-900-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
118,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする