曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UT6S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UT6S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wサイズ25モータ配置(U) 下折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24329035LEFB25UT6S-1000-S5S21000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
220,770
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329044LEFB25UT6S-1200-S5S21200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
224,180
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329053LEFB25UT6S-1200C1200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) 1ヶ付 (同梱)
134,420
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329069LEFB25UT6S-1400-S5S2H1400(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
231,660
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329078LEFB25UT6S-1400C-S5S2H1400(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(C) 1ヶ付 (同梱)
246,290
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329087LEFB25UT6S-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) なし
107,860
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329096LEFB25UT6S-600-S5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
213,950
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329105LEFB25UT6S-700C-S5S2H700(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(C) 1ヶ付 (同梱)
234,360
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする