電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NWS

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NWS - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24329315LEFB32NWS-600600
90,920
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329324LEFB32NWS-700700
93,280
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする