電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S7S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S7S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全49種類を絞り込む
ストローク(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24330137LEFB32S7S-1000-R5B2H1000(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
263,450
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330146LEFB32S7S-1100B-RAS21100(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(B) ロック付
347,160
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330155LEFB32S7S-1200-SAS21200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
264,660
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330164LEFB32S7S-1200-S2C11200(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
279,070
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330173LEFB32S7S-1200B1200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
175,400
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330189LEFB32S7S-1200B-R5C211200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
350,960
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330198LEFB32S7S-1200B-S51200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
195,360
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330207LEFB32S7S-1200B-S5S21200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
293,150
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330216LEFB32S7S-1300-R2C211300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
300,740
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330225LEFB32S7S-1400-S51400(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
164,620
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330234LEFB32S7S-1400-S5B11400(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
251,240
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330243LEFB32S7S-1400-S5B21400(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
251,240
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330259LEFB32S7S-1400-S5C2H1400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
287,650
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330268LEFB32S7S-1500-SAC21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
295,300
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330277LEFB32S7S-1800-SAC11800(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
302,390
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330286LEFB32S7S-1800-S5C111800(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
303,550
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330295LEFB32S7S-1900-SAC21900(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
304,760
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330304LEFB32S7S-2000-SAB2H2000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
275,550
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330313LEFB32S7S-2000-SAC12000(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
307,120
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330329LEFB32S7S-2000-SAC112000(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
315,260
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330338LEFB32S7S-2000-SAC22000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
307,120
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330347LEFB32S7S-2000-S5C22000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
300,140
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330356LEFB32S7S-2000B2000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
194,320
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330365LEFB32S7S-2000B-SA2000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(A) 10(B) ロック付
223,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330374LEFB32S7S-2500-R52500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
209,170
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330383LEFB32S7S-2500-R5C22500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
330,500
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330399LEFB32S7S-2500-SA2500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
197,620
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330408LEFB32S7S-2500-S5B12500(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
277,260
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330417LEFB32S7S-2500-S5C112500(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
320,100
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330426LEFB32S7S-2500-S5C22500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
311,960
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330435LEFB32S7S-2500-S5S12500(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
288,420
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330444LEFB32S7S-2500-S5S112500(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
295,350
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330453LEFB32S7S-2500-S5S22500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
288,420
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330469LEFB32S7S-2500B2500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
206,140
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330478LEFB32S7S-2500B-R52500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
252,230
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330487LEFB32S7S-2500B-R5C212500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
381,700
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24330496LEFB32S7S-300-RAC2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
299,590
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330505LEFB32S7S-300-SAC2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
266,920
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330514LEFB32S7S-350-R5C2H-X1350(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
282,540
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330523LEFB32S7S-400-R2C2400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
271,320
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330539LEFB32S7S-400-S5B2H400(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
230,730
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330548LEFB32S7S-400C-R5B2400(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
260,760
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330557LEFB32S7S-500B-SAS21500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(B) ロック付
293,210
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330566LEFB32S7S-600C-S5B2600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
246,950
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330575LEFB32S7S-700-S2C2700(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
267,250
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330584LEFB32S7S-700-S5B21700(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
249,590
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330593LEFB32S7S-800-S5C2800(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
271,760
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330609LEFB32S7S-900-S2900(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
150,650
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330618LEFB32S7S-900-S5900(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
152,790
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする