曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1200 - SMC
ストローク(mm)1200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全10種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24330864LEFB32T-1200-C917(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(7) ねじ取付形
148,280
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330873LEFB32T-1200-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
149,930
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330889LEFB32T-1200-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
146,960
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330898LEFB32T-1200-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
171,160
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330934LEFB32T-1200-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(7) ねじ取付形
155,650
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330943LEFB32T-1200-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
124,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330959LEFB32T-1200-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
161,260
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330907LEFB32T-1200-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
150,320
取扱い終了
返品不可
24330916LEFB32T-1200-R81N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
154,060
取扱い終了
返品不可
24330925LEFB32T-1200-R86P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
154,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする