SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1300
ストローク(mm)
1300
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
32
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24331029
LEFB32T-1300-RAC917-X1
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥184,420
¥
179,800
¥197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331038
LEFB32T-1300-R51P5-X1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥143,990
¥
139,800
¥153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331047
LEFB32T-1300-S56N5-X1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥121,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください