SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1300B
ストローク(mm)
1300
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
32
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24331056
LEFB32T-1300B-RCCD17S-X1
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥232,600
¥
219,800
¥241,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331065
LEFB32T-1300B-S3AP1D-X1
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
¥151,640
¥
149,800
¥164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください