曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500B - SMC
ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全11種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24331345LEFB32T-1500B-RACP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
217,310
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331354LEFB32T-1500B-RB(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
179,740
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331388LEFB32T-1500B-R5AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
164,070
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331397LEFB32T-1500B-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
199,870
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331406LEFB32T-1500B-R8(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
157,410
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331336LEFB32T-1500B-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
145,050
取扱い終了
返品不可
24331363LEFB32T-1500B-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
186,300
取扱い終了
返品不可
24331379LEFB32T-1500B-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
155,450
取扱い終了
返品不可
24331415LEFB32T-1500B-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
152,700
取扱い終了
返品不可
24331424LEFB32T-1500B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
154,200
取扱い終了
返品不可
24331433LEFB32T-1500B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
139,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする