電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1800 - SMC
ストローク(mm)1800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24331537LEFB32T-1800-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
130,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331564LEFB32T-1800-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
132,060
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331589LEFB32T-1800-R5CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
172,870
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331598LEFB32T-1800-R51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
145,310
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331643LEFB32T-1800-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
127,770
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331659LEFB32T-1800-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
129,420
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331668LEFB32T-1800-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
127,770
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331738LEFB32T-1800-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
136,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331747LEFB32T-1800-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
137,940
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331546LEFB32T-1800-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
138,350
取扱い終了
返品不可
24331555LEFB32T-1800-RC6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
168,200
取扱い終了
返品不可
24331573LEFB32T-1800-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,450
取扱い終了
返品不可
24331607LEFB32T-1800-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
124,950
取扱い終了
返品不可
24331616LEFB32T-1800-R8MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
152,900
取扱い終了
返品不可
24331625LEFB32T-1800-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
139,850
取扱い終了
返品不可
24331634LEFB32T-1800-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
116,300
取扱い終了
返品不可
24331677LEFB32T-1800-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
129,750
取扱い終了
返品不可
24331686LEFB32T-1800-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
131,250
取扱い終了
返品不可
24331695LEFB32T-1800-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
132,350
取扱い終了
返品不可
24331704LEFB32T-1800-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
132,650
取扱い終了
返品不可
24331713LEFB32T-1800-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
118,200
取扱い終了
返品不可
24331729LEFB32T-1800-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
119,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする