SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1900
ストローク(mm)
1900
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
32
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24331835
LEFB32T-1900-S5CP18-X1
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥171,550
¥
169,800
¥186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331844
LEFB32T-1900-S5MJ-X1
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥135,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください