曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-500 - SMC
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全23種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24332483LEFB32T-500-CP18(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
128,760
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332499LEFB32T-500-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
126,230
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332526LEFB32T-500-RCCP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(8) DINレール取付形
191,130
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332535LEFB32T-500-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
136,070
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332544LEFB32T-500-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
110,170
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332553LEFB32T-500-R5CD17S(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
127,220
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332569LEFB32T-500-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
144,930
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332614LEFB32T-500-R8CD17S(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(7) ねじ取付形
141,350
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332648LEFB32T-500-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
98,840
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332657LEFB32T-500-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
98,670
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332684LEFB32T-500-S5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
104,670
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332508LEFB32T-500-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
107,800
取扱い終了
返品不可
24332517LEFB32T-500-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
139,700
取扱い終了
返品不可
24332578LEFB32T-500-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
127,820
取扱い終了
返品不可
24332587LEFB32T-500-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
116,220
取扱い終了
返品不可
24332596LEFB32T-500-R51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
116,220
取扱い終了
返品不可
24332605LEFB32T-500-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
117,870
取扱い終了
返品不可
24332623LEFB32T-500-R86P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
126,450
取扱い終了
返品不可
24332639LEFB32T-500-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
114,730
取扱い終了
返品不可
24332666LEFB32T-500-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
115,170
取扱い終了
返品不可
24332675LEFB32T-500-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
116,820
取扱い終了
返品不可
24332693LEFB32T-500-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
120,780
取扱い終了
返品不可
24332709LEFB32T-500-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
109,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする