電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-500B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-500B - SMC
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24332718LEFB32T-500B-RACP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
190,910
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24332736LEFB32T-500B-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,000
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
24332779LEFB32T-500B-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
164,840
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24332727LEFB32T-500B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
119,900
取扱い終了
返品不可
24332745LEFB32T-500B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
111,400
取扱い終了
返品不可
24332754LEFB32T-500B-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
112,200
取扱い終了
返品不可
24332763LEFB32T-500B-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
115,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする