曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-600

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-600 - SMC
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全11種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24332815LEFB32T-600-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
142,950
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332824LEFB32T-600-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
152,680
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332833LEFB32T-600-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
150,150
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332849LEFB32T-600-R8(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
106,430
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332858LEFB32T-600-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,320
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332867LEFB32T-600-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
101,810
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332876LEFB32T-600-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,900
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332885LEFB32T-600-S3CP17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
139,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332903LEFB32T-600-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
106,370
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24332894LEFB32T-600-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
106,150
取扱い終了
返品不可
24332919LEFB32T-600-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする