曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-800 - SMC
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全17種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24333129LEFB32T-800-RAAP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
130,190
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333138LEFB32T-800-RAAP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
133,710
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333156LEFB32T-800-RBAN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(D) DINレール取付形
153,120
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333165LEFB32T-800-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
109,730
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333174LEFB32T-800-R3CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
143,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333183LEFB32T-800-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
154,390
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333208LEFB32T-800-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
129,580
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333235LEFB32T-800-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333244LEFB32T-800-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
111,600
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333253LEFB32T-800-S5CP17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(7) ねじ取付形
145,370
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333269LEFB32T-800-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
115,780
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24333147LEFB32T-800-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
132,280
取扱い終了
返品不可
24333199LEFB32T-800-R51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
123,150
取扱い終了
返品不可
24333217LEFB32T-800-S16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
107,470
取扱い終了
返品不可
24333226LEFB32T-800-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
120,560
取扱い終了
返品不可
24333278LEFB32T-800-1P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
105,820
取扱い終了
返品不可
24333287LEFB32T-800-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
94,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする