SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-800B
ストローク(mm)
800
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
32
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24333296
LEFB32T-800B-R31P3
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥143,280
¥
139,800
¥153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333305
LEFB32T-800B-R36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥126,250
取扱い終了
返品不可
24333314
LEFB32T-800B-S3MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥135,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください