電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UNM2S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UNM2S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ32モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24333743LEFB32UNM2S-12001200
105,110
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333759LEFB32UNM2S-1700C1700
131,560
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333768LEFB32UNM2S-18001800
119,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333777LEFB32UNM2S-800800
95,650
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする