曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(U) 下折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24334398LEFB32UT7S-1000-S21000(-) ドライバなし
153,010
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334407LEFB32UT7S-12001200-
145,860
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334416LEFB32UT7S-13001300-
148,230
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334425LEFB32UT7S-700-S2700(-) ドライバなし
145,920
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334434LEFB32UT7S-800800-
136,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334443LEFB32UT7S-800-S2800(-) ドライバなし
148,280
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334459LEFB32UT7S-900900-
138,770
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334468LEFB32UT7S-900-S2900(-) ドライバなし
150,650
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする