曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24334906LEFB40S4S-1000-SAA211000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
260,210
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334915LEFB40S4S-1000C-SAA211000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
274,840
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334924LEFB40S4S-1100-R5A211100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
275,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334933LEFB40S4S-1200-SAA211200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
266,700
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334949LEFB40S4S-1200-S2A211200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
257,570
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334958LEFB40S4S-1200B1200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
187,220
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334967LEFB40S4S-1200C1200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
178,040
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334976LEFB40S4S-1200C-S2A211200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
272,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334985LEFB40S4S-1300-S2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
252,670
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24334994LEFB40S4S-1300-S2A211300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
260,810
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335003LEFB40S4S-1300-S5A211300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
262,960
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335019LEFB40S4S-1500-RAA2H1500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
302,670
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335028LEFB40S4S-1600-R5A211600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
291,230
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335037LEFB40S4S-1600B-S21600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
217,030
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335046LEFB40S4S-1600B-S2A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
291,170
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335055LEFB40S4S-1600B-S2A211600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
299,310
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335064LEFB40S4S-1700-R5A21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
286,330
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335073LEFB40S4S-1700-S5A211700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
275,940
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335089LEFB40S4S-1900-RAA2H1900(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
315,650
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335098LEFB40S4S-1900-S2A211900(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
280,280
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335107LEFB40S4S-2000-RAA2H2000(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
318,890
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335116LEFB40S4S-2000-R2A212000(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
294,690
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335125LEFB40S4S-2000-R5A212000(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
304,210
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335134LEFB40S4S-2000-S2A212000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
283,530
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335143LEFB40S4S-2000B-S52000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
233,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335159LEFB40S4S-2000B-S5A212000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
315,430
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335168LEFB40S4S-2500-R5A212500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
320,430
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335177LEFB40S4S-2500-S52500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
219,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335186LEFB40S4S-300-R2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
233,090
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335195LEFB40S4S-300B-R2A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(B) ロック付
264,720
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335204LEFB40S4S-3000-RAA2H3000(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
351,340
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335213LEFB40S4S-3000-RAA213000(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
357,780
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335229LEFB40S4S-3000-SAA213000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
325,110
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335238LEFB40S4S-3000-S23000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
233,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335247LEFB40S4S-3000B-S5A2H3000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
341,440
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24335256LEFB40S4S-400-S2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
231,610
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335265LEFB40S4S-400C-S2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
246,240
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335274LEFB40S4S-500-R5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
255,530
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335283LEFB40S4S-500-SAA21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
243,980
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335299LEFB40S4S-500-S2A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
234,850
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335308LEFB40S4S-600-RAA21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
279,900
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335317LEFB40S4S-600-R5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
252,340
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335326LEFB40S4S-600-R5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
258,780
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335335LEFB40S4S-750-S5A21-X1750(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
246,730
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335344LEFB40S4S-800-R5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
265,270
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335353LEFB40S4S-800-S5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
246,730
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335369LEFB40S4S-900-RAA2900(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
281,490
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24335378LEFB40S4S-900-R5A2900(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
260,370
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする