電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40T8S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40T8S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24336053LEFB40T8S-1000-SAS21000(S2) LECSS2 (200V~240V)
289,960
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24336069LEFB40T8S-1200-SAS21200(S2) LECSS2 (200V~240V)
296,450
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24336078LEFB40T8S-14001400-
180,070
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24336087LEFB40T8S-1500-RAS2H1500(S2) LECSS2 (200V~240V)
342,930
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24336096LEFB40T8S-1700C-S21700(-) ドライバなし
216,320
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24336105LEFB40T8S-1900-RAS2H1900(S2) LECSS2 (200V~240V)
355,910
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24336114LEFB40T8S-2500B2500-
245,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24336123LEFB40T8S-2500C-S22500(-) ドライバなし
242,280
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24336139LEFB40T8S-30003000-
231,990
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24336148LEFB40T8S-700700-
157,360
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする