曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNXS

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNXS - SMC
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ40モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24336358LEFB40UNXS-500
106,980
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする